曜日別特売
K12-17 ナイロンポリ HEIKO 88630787

K12-17 ナイロンポリ HEIKO 88630787
K12-17 ナイロンポリ HEIKO 88630787

ナイロンポリ

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(幅W×高さH)(mm)120×170
120×170
120×200
120×230
130×200
130×230
140×200
150×230
150×250
160×250
160×260
170×280
180×260
180×270
180×300
200×280
200×300
200×350
220×330
240×330
240×360
260×330
260×380
280×400
300×430
100×150
100×300
140×230
150×200
220×300
260×350
140×180
180×230
200×230
240×300
内寸(幅W×高さH)(mm)100×160
100×160
100×190
100×220
110×190
110×220
120×190
130×220
130×240
140×240
140×250
150×270
160×250
160×260
160×290
180×270
180×290
180×340
200×320
220×320
220×350
240×320
240×370
260×390
280×420
80×140
80×290
120×220
130×190
150×200
200×290
240×340
120×170
160×220
180×220
220×290
内容量1パック(100枚)注文コード88630787品番K12-17
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途液体食品用保存袋内寸(幅W×高さH)(mm)100×160外寸(幅W×高さH)(mm)120×170材質ナイロン、LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)適合規格食品衛生法適合RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード006679801
注意
※真空パック機に専用の袋がある場合、真空にできないことがございます。
※脱酸素剤のご使用はできません
※寸法表記は内寸です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44043057
2024-08-29
用途: 真空
でぶや飲食業

普通に良いと思う 真空用だとやっぱり値段はそこそこするのがネックかな

対象商品 : 74054785
2024-07-29
用途: 三陸の海水塩の袋詰め
三陸の百姓小屋農・林・水産業

ナイロンポリ類は一般的には販売数量が多すぎて通販では購入しにくい。モノタロウでは100枚から買えるので都合がよい。

対象商品 : 88630884
2024-05-02
用途: 開封済みの薬品の保管時の封入袋および超音波洗浄時の容器として
国立大学法人鹿児島大学

本来の使い方と異なるが,薬品封入袋として利用しており,熱圧着で密閉が容易で重宝している.また,厚手なので超音波洗浄の’袋として使っている.

対象商品 : 88630814
2023-12-25
用途: 真空包装時
その他業種

K13-20をリピートしています。205mlの紙コップの底を切り取りK13-20に入れるとフィットするので、シール部を汚さずに内容物を入れられるため愛用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 88631015
2024-01-03
用途: 何でも、使っていますが特に食品の袋として使用しています
有限会社 遠山電設電気・ガス・熱供給・水道業

魚類と肉類の真空パックの袋に使用していて、袋の厚みがあるために破れがないから、かなり使い易いです。満足しています。改善点として、あげるとしたら、魚類の為に細くて長い袋が有れば嬉しいですね。検討してみてください。

対象商品 : 88630857
2024-03-13
用途: 冷凍食品
サービス業

ナイロンポリの厚さですがパリパリ感が強いので現状よりやや薄めの方が商品も馴染みやすい感じ 
がします。
多分薄めのナイロンポリも結構あるので使い勝手の確認の為の、サンプル品など数枚で良いので取り揃えていただけると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88630832
2023-08-25
用途: 食材の保存
株式会社FunFun楽飲食業

まとめて作り置きしたものを真空処理して保存してます。いざという時にさっと使えてとても便利です。強度もあり、湯煎しても大丈夫なので有難いです。

対象商品 : 88630787
2022-08-23
用途: タマミジンコのネット販売用に使っています。
サービス業

シーラーで封をすれば完全に液漏れもしないので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする