HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88631137
品番
NO16
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
幅(mm)
190
厚さ(mm)
0.018
色
半透明
高さ(mm)
460
マチ(mm)
120
材質
HDPE
種類
レジ袋
サイズ(号)
16
メーカー商品コード
006644702