ニューハンド ナチュラル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88631155 品番 NO35
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
幅(mm)260 厚さ(mm)0.023 半透明 高さ(mm)550 マチ(mm)140 材質HDPE 種類レジ袋 サイズ(号)35 メーカー商品コード006644902

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88631164
2019-04-21
用途:
パン屋
飲食業

価格も素材も問題なく、これからも使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする