HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88631207
品番
NO45
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
幅(mm)
300
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
高さ(mm)
550
マチ(mm)
150
材質
HDPE
種類
レジ袋
サイズ(号)
45
メーカー商品コード
006645902