HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの レジ袋
ニューハンド ナチュラル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88631216
品番
NO60
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅(mm)
350
厚さ(mm)
0.025
色
半透明
高さ(mm)
600
マチ(mm)
150
材質
HDPE
種類
レジ袋
サイズ(号)
60
メーカー商品コード
006646802