N プラスチックカップ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード88631392 品番004530951
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥380
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
耐熱温度(℃)60 材質PS(ソフトタイプ) 半透明 高さ(mm)90 適合規格食品衛生法規格基準 口径(Φmm)70 容量(満杯)(mL)約220 容量(オンス)7 口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)70×44×90 底径(Φmm)44 入数50 商品タイプ本体

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88631392 004530951 69439995 004526042 透明PPカップ HEIKO 透明PPカップ HEIKO 1パック(50個) 269 税込296 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88631392
2024-01-03
用途:
スイーツカップ用
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて、要冷蔵のスイーツなどの菓子を詰めるのに、ちょうどいいサイズで最適です。また、リピします。

対象商品:
88631392
2018-04-05
用途:
シャーベット販売用

大量に購入する時、ケース販売での割引があれば助かります!

対象商品:
88631392
2017-09-08
用途:
実験小分けカップ

透明だとおもっていたら半透明だった。こちらの確認不足だった。飲用にはお安くて問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
88631392
2016-08-14
用途:
集会やレジャーでの使用
株式会社 テーシーアイ 様

コストパフォーマンスが高く乾杯などにも使用可能。重宝している。
熱い飲み物への対応。強い酒への対応が可能か明記して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
88631392
2020-06-16
用途:
飲料コップ
運輸・通信業

暑くなってきたので、熱中症対策飲料用カップとして購入しましたが、紙ではないのでやや高いかとは思います。

対象商品:
88631383
2016-11-07
用途:
作業後のうがい時
サービス業

価格の割に強度月よくとてもコスパに満足

対象商品:
88631392
2016-10-21
用途:
パーティー

思ったより丈夫でした。おすすめです。

2016-07-09
用途:
宴会

思ったよりも強度が高い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする