フラワーパック

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88631532 品番 NフラワーP #5 ミシン 55×25
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。

厚さ(mm)0.028 上幅(mm)250 下端幅(mm)50 長さ(mm)550 形状ミシン 目タイプ 材質OPP メーカー商品コード006762915

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
切り花販売用
有限会社ササキ産業 様 (建設業・工事業)

3本位の花束に適しています
上部がウェイブになってるので見た目も良く、パックの質も良く
とても良いお品です

対象商品:
88631663
2022-11-18
用途:
HATABAの輸送用
Plus X Japan 様 (その他業種)

扱いやすい商品でした
これからもよろしくお願いします

対象商品:
88631584
2022-10-14
用途:
小さな鉢花のラッピング
卸売・小売業

長いので下の方はカットしてますが、セロファンを切るよりは綺麗で作業性も上がって助かってます。

対象商品:
88631496
2022-08-16
用途:
発表会の時のお花をくずして、来場者に持って帰っていただいた
アミーゴ株式会社 様 (その他業種)

簡単にきれいに花束が出来あがり、とても便利でした。

対象商品:
88631611
2021-03-25
用途:
お花の梱包
農・林・水産業

ウエーブが可愛くて気にいってます。お花が更に美しく見えます。もう少し価格が安いと大満足になります。

対象商品:
88631611
2020-02-01
用途:
直売所への花木の出荷
教育・研究機関

バリエーションがあり、出荷物に合わせて使い分けられるので助かります。

対象商品:
88631496
2019-06-10
用途:
ハーブの花などの販売用
卸売・小売業

大きさもちょうど良くハーブもとても綺麗に見え良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする