NフラワーP #8 ミシン 55×40 フラワーパック HEIKO 88631566

フラワーパック

(7件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
上幅(mm)400
長さ(mm)550
下端幅(mm)50
形状ミシン 目タイプ
内容量1パック(100枚)注文コード88631566品番NフラワーP #8 ミシン 55×40
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ご用途に合わせてミシン目タイプとウェーブタイプからお選びください。
ミシン目タイプはフックなどに吊るし、ミシン目から1枚ずつ切り離して使用できます。
ウェーブタイプは上部が波型にカットされています。

厚さ(mm)0.028上幅(mm)400下端幅(mm)50長さ(mm)550形状ミシン 目タイプ材質OPPメーカー商品コード006762918
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 切り花販売用
有限会社ササキ産業建設業・工事業

3本位の花束に適しています
上部がウェイブになってるので見た目も良く、パックの質も良く
とても良いお品です

対象商品 : 88631663
2022-11-18
用途: HATABAの輸送用
Plus X Japanその他業種

扱いやすい商品でした
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 88631584
2022-10-14
用途: 小さな鉢花のラッピング
卸売・小売業

長いので下の方はカットしてますが、セロファンを切るよりは綺麗で作業性も上がって助かってます。

対象商品 : 88631496
2022-08-16
用途: 発表会の時のお花をくずして、来場者に持って帰っていただいた
アミーゴ株式会社その他業種

簡単にきれいに花束が出来あがり、とても便利でした。

対象商品 : 88631611
2021-03-25
用途: お花の梱包
農・林・水産業

ウエーブが可愛くて気にいってます。お花が更に美しく見えます。もう少し価格が安いと大満足になります。

対象商品 : 88631611
2020-02-01
用途: 直売所への花木の出荷
教育・研究機関

バリエーションがあり、出荷物に合わせて使い分けられるので助かります。

対象商品 : 88631496
2019-06-10
用途: ハーブの花などの販売用
卸売・小売業

大きさもちょうど良くハーブもとても綺麗に見え良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする