H ガン&タグピンセット S ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ) HEIKO 88631724

H ガン&タグピンセット S ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ) HEIKO 88631724
H ガン&タグピンセット S ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ) HEIKO 88631724

ガン・タグピンセット スタンダードセット(Sタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード88631724品番H ガン&タグピンセット S
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

試し打ち用のピンを付属したタグピン用のガンです。

セット内容ガン・お試し打ち用ピン(18mmピン200本、25mmピン200本)メーカー商品コード003734010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 値付け用
株式会社ティーエス工房製造業

近郊のホームセンターには扱いがなく使用頻度がかなり高いので故障することが多いため商品があって良かったです。

対象商品 : 88631724
2021-12-18
用途: 商品に値札をつける
有限会社ハッピークロス卸売・小売業

同じ商品をずっと使っています。
使いやすくて、何の問題もありません。

対象商品 : 88631724
2019-05-10
用途: 絨毯等の値札取付
日本家具株式会社 米子店卸売・小売業

以前使用していたものよりも、とても使いやすく大変満足しています。

対象商品 : 88631724
2018-02-03
用途: 縫い付けの仮止めお使用。
運輸・通信業

スムーズに仮止めができるので大変重宝してます。私の場合は5ミリ位の短い物があれば良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする