HEIKO
HEIKOの 使いきり手袋
HEIKOの ポリエチレン ディスポ手袋
ヘイコーポリグローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
88631751
品番
LD外エンボス100入り M
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.023
色
半透明
入数(枚)
100
入数(双)
50
全長(cm)
28
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
30
手の平幅(cm)
15
メーカー商品コード
004771049
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス