6A ペーパープレート HEIKO 88631785

6A ペーパープレート HEIKO 88631785
6A ペーパープレート HEIKO 88631785

ペーパープレート

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φcm)15
内容量1パック(50枚)注文コード88631785品番6A
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

電子レンジOK!
耐水・耐油加工。
食品衛生法に準じて製造されております。

直径(Φcm)15材質フレッシュパルプ100%入数(枚)50メーカー商品コード004284912
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-10
用途: 年初めのイベントに使用
株式会社田島製作所

年納めのイベントで使用し、年初めイベント用が不足してしまい、あわてて注文しました。年末での対応有難うございました。年初めのオードブル用に間に合いました。助かりました.

対象商品 : 88631785
2025-04-04
用途: 小分け用に
LAUSBUB飲食業

大きさも丁度良くて、とっても使いやすいです。リピートしたいと思います。

2025-04-15
用途: 食品工場にて使用
製造業

開発商品の試食用で使用してます。
大きさがちょうどよく、品質的にも問題なし。
リピ買いしてます。

2022-11-03
用途: 普段の食卓
教育・研究機関

食器の洗い物を少なくしたい時、大活躍。手荒れや時短に活躍。

1が参考にしています
対象商品 : 88631776
2022-07-14
用途: 焼肉パーティー
教育・研究機関

油料理の取皿として活躍中。時間をおいても染み込まないので安心して使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 88631812
2022-05-01
用途: ピザの皿
反町耕業農・林・水産業

なかなか安くて大きな使い捨ての皿がありませんが、ヘイコーさんで
使っいます。もうひとまわり大きいと最高ですが。

対象商品 : 88631776
2022-02-23
用途: 家での食事
自動車・二輪車・自転車関連業

外食がなかなかできない今、家での家事負担を減らすため、こちらの紙皿を使用。うれしいプレイスなので、ちょこちょことり皿に使用しています。
大きさも、大きすぎず、小さすぎずちょうどいいです。使った後は重ねれば、かさばらず捨てる時も簡単です。

対象商品 : 88631794
2021-02-12
用途: 食事
医療・福祉・介護関連業

電子レンジで使えるので、本当に便利です。またリピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする