ペーパープレート

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 88631794 品番 7A
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

電子レンジOK!
耐水・耐油加工。
食品衛生法に準じて製造されております。

直径(Φcm)18 材質フレッシュパルプ100% 入数(枚)50 メーカー商品コード004284913

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-10
用途:
年初めのイベントに使用
株式会社田島製作所 様

年納めのイベントで使用し、年初めイベント用が不足してしまい、あわてて注文しました。年末での対応有難うございました。年初めのオードブル用に間に合いました。助かりました.

対象商品:
88631785
2025-04-04
用途:
小分け用に
LAUSBUB 様 (飲食業)

大きさも丁度良くて、とっても使いやすいです。リピートしたいと思います。

2025-04-15
用途:
食品工場にて使用
製造業

開発商品の試食用で使用してます。
大きさがちょうどよく、品質的にも問題なし。
リピ買いしてます。

2022-11-03
用途:
普段の食卓
教育・研究機関

食器の洗い物を少なくしたい時、大活躍。手荒れや時短に活躍。

1人が参考にしています
対象商品:
88631776
2022-07-14
用途:
焼肉パーティー
教育・研究機関

油料理の取皿として活躍中。時間をおいても染み込まないので安心して使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
88631812
2022-05-01
用途:
ピザの皿
反町耕業 様 (農・林・水産業)

なかなか安くて大きな使い捨ての皿がありませんが、ヘイコーさんで
使っいます。もうひとまわり大きいと最高ですが。

対象商品:
88631776
2022-02-23
用途:
家での食事
自動車・二輪車・自転車関連業

外食がなかなかできない今、家での家事負担を減らすため、こちらの紙皿を使用。うれしいプレイスなので、ちょこちょことり皿に使用しています。
大きさも、大きすぎず、小さすぎずちょうどいいです。使った後は重ねれば、かさばらず捨てる時も簡単です。

対象商品:
88631794
2021-02-12
用途:
食事
医療・福祉・介護関連業

電子レンジで使えるので、本当に便利です。またリピします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする