曜日別特売
ゼンバン ジョウ ウンリュウ アオ 一般包装紙 全判 HEIKO 88632241

ゼンバン ジョウ ウンリュウ アオ 一般包装紙 全判 HEIKO 88632241
ゼンバン ジョウ ウンリュウ アオ 一般包装紙 全判 HEIKO 88632241
ゼンバン ジョウ ウンリュウ アオ 一般包装紙 全判 HEIKO 88632241
ゼンバン ジョウ ウンリュウ アオ 一般包装紙 全判 HEIKO 88632241

一般包装紙 全判

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)1058×757
材質上質紙
色(柄)ウンリュウ アオ
内容量1パック(100枚)注文コード88632241品番ゼンバン ジョウ ウンリュウ アオ
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
材質上質紙色(柄)ウンリュウ アオ寸法(mm)1058×757紙厚(g/m2)60メーカー商品コード002355100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88632293
2019-09-23
用途: 仕出しの包装用
飲食業

地元のホームセンターで購入していたが、この何年か単価が上がり続けており、こちらでまとめて購入した場合の方が3割超安くなるのでまとめ買い。
ホームセンターのように筒状に丸めていないので切り分けるときにも楽でとても良い。

対象商品 : 88632232
2019-12-17
用途: 商品の包装
山口鮮魚店

コストパフォーマンスがよい、4つ切りにして使用しています。大判なので包みやすい。難点は紙がすべる。

対象商品 : 88632476
2018-03-13
用途: 商品発送時

かわいくて、お値段もお手頃なので、言うことなしです。
もう少しおとなしい色目のバージョンもあればいいな。と思います。

対象商品 : 88632214
2016-06-08
用途: 大会の参加賞の箱を包装
クリエイティブCルーム

いいと思います。大会の参加賞を包装しました。今回はサイズが半裁でよかったのだけれど、いろいろなサイズが必要な時があるのでストックしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする