No.9 ボードンパック 穴なし #25 HEIKO 88632887

ボードンパック 穴なし #25

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
短辺(mm)150
長辺(mm)300
内容量1パック(100枚)注文コード88632887品番No.9
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
材質OPP長辺(mm)300短辺(mm)150厚さ(mm)0.025サイズ(号)9メーカー商品コード006763379
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88632905
2022-02-24
用途: 農産物の出荷等
農・林・水産業

以前から使用していますが、満足しています。これからも使用したいと考えています。

対象商品 : 88632914
2022-01-29
用途: 野菜やお菓子類の小分け

製品そのものはいつもと変わらない気がしますが、今回送られて来た商品のパッケージがかなり破損していて中身がバラバラ状態でした。外装材はしっかりしていて何の変化も見られなかったのに残念です。運送業者さんの扱いではなく商品そのものに欠陥があった様に思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする