ボードンパック 穴なし #25

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) サイズ(号)10 注文コード88632896 品番No.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質OPP 長辺(mm)270 短辺(mm)180 厚さ(mm)0.025 サイズ(号)10 メーカー商品コード006763380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88632905
2022-02-24
用途:
農産物の出荷等
農・林・水産業

以前から使用していますが、満足しています。これからも使用したいと考えています。

対象商品:
88632914
2022-01-29
用途:
野菜やお菓子類の小分け

製品そのものはいつもと変わらない気がしますが、今回送られて来た商品のパッケージがかなり破損していて中身がバラバラ状態でした。外装材はしっかりしていて何の変化も見られなかったのに残念です。運送業者さんの扱いではなく商品そのものに欠陥があった様に思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする