No.174 タックラベル HEIKO 88633151

タックラベル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(1枚) 長さ(mm)41 注文コード88633151 品番No.174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
材質ミラーコート紙 長さ(mm)41 幅(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88633151 No.174 01048696 No.174 タックラベル HEIKO タックラベル HEIKO 1パック(252枚) 339 税込373 税込表示に変更になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01048757
2022-12-24
用途:
商品の表示用
コットンショップたんぽぽ 様 (サービス業)

税込み価格表示の為、貼り直すより隣に税込み価格を貼るのに、大きすぎず便利です。
商品が細かい事もあり、それと小さい商品にはとても助かります

1人が参考にしています
対象商品:
01048723
2018-02-06
用途:
セール用
サービス業

税込表示になっているのがいいです。安くてたくさん入っている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする