タックラベル

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(576枚) 長さ(mm)32 注文コード88633291 品番No.171
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は長さ・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
材質ミラーコート紙 長さ(mm)32 幅(mm)14 メーカー商品コード007062777

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01048757
2022-12-24
用途:
商品の表示用
コットンショップたんぽぽ 様 (サービス業)

税込み価格表示の為、貼り直すより隣に税込み価格を貼るのに、大きすぎず便利です。
商品が細かい事もあり、それと小さい商品にはとても助かります

1人が参考にしています
対象商品:
01048723
2018-02-06
用途:
セール用
サービス業

税込表示になっているのがいいです。安くてたくさん入っている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする