事務用クラフト封筒 筋入

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード88634174 品番ナガ4 スジイレ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
窓枠なし 郵便番号欄なし 長さ(mm)205 幅(mm)90 サイズ長4 タイプB5横四つ折り 坪量(g/m2)32 メーカー商品コード007522200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88634174
2024-06-07
用途:
交配袋として利用
農・林・水産業

野外でF1交配する際に使う。筋入り封筒の紙質によって強度に違いがある。この封筒は水しみがやや遅く、多少の雨なら破れない。

対象商品:
88634174
2018-08-29
用途:
納品書を路線便に同封する際使用
株式会社上尾製凾 様

納品書は、小さいので、この大きさで十分です。
安価で薄いので重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
88634174
2018-04-29
用途:
書類の発送時
イトウチハル建築設計工房 様 (その他業種)

薄手なので少々頼りない印象はありますが、価格相応かと思います。

対象商品:
88634174
2018-01-05
用途:
工房での事務管理に使用

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

対象商品:
88634174
2017-04-28
用途:
いつもの
パール化研株式会社 様

安いので納品書入れるのにいつも使用してます。HEIKO製は間違いないです!

対象商品:
88634174
2022-04-23
用途:
書類
建設業・工事業

手渡しのときに使用しています
郵便番号なしの封筒が少ないので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする