事務用ケント封筒(白)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88634201 品番 ケント ヨウ2 ワクナシ
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
坪量(g/m2)100 長さ(mm)162 幅(mm)114 サイズ洋形2号 タイプ定型郵便 郵便番号欄なし メーカー商品コード007522501 窓枠なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88634201
2022-12-26
用途:
封書に使用するつもりだった。

封書に使用するつもりだったが、郵便番号の枠が無かった。確認すればよかったけど、洋2号で買ってしまった。よく見ると枠なしと合った。

対象商品:
88634201
2022-03-27
用途:
小物商品の梱包
サービス業

小物商品の梱包に使用しました。長3や角8にピッタリ入ってくれるので、使い方次第でコスパよく付加価値を付けることができます。結構重宝しています。

対象商品:
88634192
2020-05-15
用途:
発送、書類に。
建設業・工事業

中身が透けることなく 安心して 何にでも 使えます。紙自体も しっかり厚め!見た目も 白で清潔!ただ ネコポスだと 少し大きめ?片側を必ず 1センチ位折り 狭めてからの 発送をしております。なくなり次第 リピします。

1人が参考にしています
対象商品:
88634217
2019-03-11
用途:
事務用

ほんとは、郵便番号なしを希望してましたが、無くてあきらめましたが
よかったです。

対象商品:
88634226
2018-07-13
用途:
書類送付
飲食業

お得な値段で購入できたが、思ったより紙が薄かった。

1人が参考にしています
対象商品:
88634192
2016-04-28
用途:
ネット通販
ロバーガブリエラ 様 (卸売・小売業)

この商品は紙の厚みがあり丈夫です、メール便はもとより宅配便にも使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする