カラー封筒 長3

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) スカイ 注文コード88634287 品番ナガ3 スカイ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る
坪量(g/m2)70 スカイ メーカー商品コード007528008 長さ(mm)235 幅(mm)120 サイズ長形3号 タイプA4横三つ折り 郵便番号欄あり 窓枠なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-21
用途:
請求書等
APLUS 様 (建設業・工事業)

端的に薄すぎです。
紙の質もあまり良いとは言えません。

1人が参考にしています
対象商品:
88634244
2023-06-13
用途:
郵送時

何と言ってもカラーなので使っていて飽きない 他の色も買っているので気分で変えて使っています カラーの種類をもう少し増やしてほしい

対象商品:
88634262
2023-02-12
用途:
お得意先などへの連絡に
誠建設 様 (建設業・工事業)

なかなかグレーの色がないので、注文からすぐ送ってもらえるのでとても良いです。

対象商品:
88634235
2022-10-05
用途:
納品書、請求書の送付用に。
くどう珈琲 様 (卸売・小売業)

長3封筒としては安価でインクジェット印刷しても問題なく使用できる。郵便番号の位置も問題ない。

対象商品:
88634305
2022-06-01
用途:
請求書の送付
株式会社大誠 様 (運輸・通信業)

折り目がないから封がしずらい。
中身も透けることはないので問題ない。

対象商品:
88634262
2022-05-11
用途:
書類の発送
サービス業

安価の上全く問題なし中身も透けることなく使いやすいです。

対象商品:
88634262
2022-02-11
用途:
通信用封筒として
自動車・二輪車・自転車関連業

使用感よく、プリンターにて社名、宛名等を印刷する際、以前購入してたものは用紙詰まりしてましたが、こちらは安定して印刷できます。

対象商品:
88634235
2022-02-11
用途:
請求書送付用

主に請求書送付用に使用してます。
プリンターで差出人をきれいに印刷できるので、ずっとこの封筒を使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする