カラー封筒 長4

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 88634323 品番 ナガ4 ウグイス
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

【貼り合せ位置】センター貼り

坪量(g/m2)70 長さ(mm)205 幅(mm)90 ウグイス サイズ長形4号 タイプB5横四つ折り 郵便番号欄あり メーカー商品コード007529001 窓枠なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
会費徴収用
オルソー・エナジー株式会社 様 (運輸・通信業)

ほかの封筒と混ざらないようにカラーを使用します。
プリンターでの印刷をしても印字がくっきりでるため大変使いやすいです。
金額もとてもリーズナブルだと思います。

対象商品:
88634323
2024-04-10
用途:
郵便物
建設業・工事業

片面印刷で折り込めば読めませんが、両面印刷は読めるくらい透けます。

対象商品:
88634341
2021-07-26
用途:
請求、納品書郵送時
有限会社カインドウェーブ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とても良いと思います。この手の封筒は中が見えにくく、尚且つ薄くて(重いと切手代がかさむ)丈夫が一番。

対象商品:
88634323
2021-03-06
用途:
会社の封筒として
製造業

請求書を入れて送る封筒はいつもモノタロウさんにお願いしています。
紙質もしっかりしていますし発色も良いです。

対象商品:
88634323
2020-11-27
用途:
請求書等の発送

色がきれいで気に入ってるのと
素材の厚みがしっかりとしていて中身も透けないので非常に使いやすい

対象商品:
88634375
2021-05-14
用途:
現金を渡すときに
田頭工務店 様

少し薄めですが、普通に使えますので問題ないです。安いので満足です。

対象商品:
88634332
2020-04-18
用途:
請求書の原紙として
卸売・小売業

元々封筒ごと別発注してましたが、コスト抑えれました。

対象商品:
88634332
2017-10-30
用途:
事務封筒として

品番がミズなので、水色と勘違いしてしまいました。実際は薄グリーンのような色合いでした。使用するには問題ないので、次回注文の際は、パステルカラーを選ぼうと思います。商品自体は、至って普通の封筒です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする