HEIKO
HEIKOの 袋・ラッピング用品
HEIKOの 紙袋
HEIKOの 角底袋/マチ付き袋
角底袋
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
マチ(mm)
80
注文コード
88634603
品番
4 チロル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
マチ・色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
130
高さ(mm)
235
マチ(mm)
80
材質
晒クラフト紙
種類
紙袋
メーカー商品コード
004040400