オーセロ
オーセロの 袋
オーセロの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オーセロの ポリロール
OPPロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
88634883
品番
OP#40シート 300X400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
300
高さ(mm)
400
用途
切り花包装用
形状
ロール
種類
OPP袋
入数(枚)
1000
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×400