オーセロ
オーセロの 袋
オーセロの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
オーセロの ポリロール
OPPロール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88634901
品番
OP#40ロール 700MMX500M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
OPP
厚さ(mm)
0.04
幅(mm)
700
長さ(m)
500
用途
切り花包装用
形状
ロール
種類
OPP袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
700×500