チャック付ポリ袋 チャックポリ 少量パック (0.08mm)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(28枚) 品番A-8 注文コード88634987 品番スワン チャックポリ A-8
在庫数量:残り48点
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は品番・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

小物等の整理に便利なチャック付きポリ袋の少量パックです。フィルムの厚みが0.08mmのしっかりタイプです。

材質LDPE 厚さ(mm)0.08 幅(mm)50 高さ(mm)70(チャック下) 見出し枠なし 適合規格食品衛生法規格基準適合 用途収納・保存に 透明 サイズB9用 品番A-8 入数(枚)28 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード006653801
注意
※液体には使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88634944
2024-02-16
用途:
事務作業
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

非常に使いやすくて、作業効率が上がり、助かってます。

対象商品:
88634926
2023-06-16
用途:
配線部品の小分け
建設業・工事業

少し厚手なので、破ける事はなさそうです。コネクターのピンなど鋭利部分を含むものを入れても安心だと思います。もう少し安いと助かります。

対象商品:
88635023
2022-06-26
用途:
小物を入れるのに適してます。
有限会社 カーバーハウス 様

想像以上に厚手でしっかりしています。 小物を入れるのに重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88634953
2021-06-08
用途:
様々な小物の分類

シンプルで、しっかりと厚みもあり、使いやすい。他のサイズも、用途に応じて使用している。

対象商品:
88634987
2020-12-15
用途:
小物の整理に

サイズが揃っていて欠品が無く、ほとんど当日出荷品であるのは有難いです。

対象商品:
88634953
2020-07-07
用途:
小物の整理
サービス業

厚みがあり丈夫なので助かります。
使い切ったら再度注文したいです。

対象商品:
88634944
2019-05-11
用途:
機材防水が必要な時
サービス業

swanのポリ袋は厚みがある為、多少擦れても穴が開かず丈夫です。
リピートで使っていますが、信頼しています。

対象商品:
88634944
2019-02-11
用途:
機械修理
製造業

主にOリングやシールの種別袋として使用。整理でき便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする