ヒッキー型コンジットベンダー B-1711

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88635486 品番35235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。
ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。

用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
注意
※ハンドルは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-30
用途:
配管が傷まみれになる

電線管の曲げ加工時に工具内側の尖った波目によって配管が傷まみれになる.

アサヒのヒッキーの内側は滑らかなのでそんなことにはならないのに.
なぜアサヒはヒッキーの製造をやめてしまったのか...
現在新品で厚鋼用のヒッキーを購入しようとするとほぼこれ一択になるのは残念.

また他の方もおっしゃられている通り,柄の取付時に差込部分の径が小さくて入らずメーカーに送り返して加工しなおして貰った.せめてそれくらい検品してから出荷してほしい.

モノタロウさん,厚鋼用のヒッキー販売してください.
G16,G22,G28の3種類.よろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
88635486
2018-12-10
用途:
ビニールハウスのパイプ交換修理
加藤たばこ店 様

柄は付属せず「1インチのガス管をする」と指定されていたが、製品精度が悪くガス管が挿入
出来ず、挿入口を軸付き砥石で研磨(深さ30o)して柄が挿入できた。以前購入した足踏式
ベンダーでは問題が発生しなかったのに今回は余分な手間を要した。 藍踏式ではRが定形
になってしまうが、本品は使用法の工夫でRを任意に設定できる様になった。電気配線等の
美観を問われるものは足踏式の方がベター。

対象商品:
88635486
2018-01-15
用途:
当日出荷とあり注文しましたが、騙されました。その後の対応にも問題あり!!

当日出荷とあり注文しましたが、騙されました。その後の対応にも問題あり!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
88635486
2014-03-06
用途:
屋外の配管工事
建設業・工事業

G16,G22と兼用になってるために1本でいいために便利、
実際に曲げてみてG16,G22とも潰れなく非常によく曲がってくれた
電気工事歴35年経験から見て。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする