作業ではなく自宅でステンレス鍋を洗う時クリーンキングをつけ必ずスポンジでこすり洗いをします。金属たわしで洗うと筋傷がつきますし中性洗剤で洗うと汚れは取れても水垢や油で光ったようなシミが取れずにいましたがその悩みが一気に解消され大変重宝しています。他のクリームクレンザーと比べても見ましたがやはり全然違うと確信しました。
金属の鍋敷きのさびでお鍋の底面がすごく赤ちゃけてたです。このリキッドを錆びに塗って1昼夜養生して、翌朝洗ったらきれいになってました。びっくりです。
ビタクラフト製品の焦げつきや焼付き落としに使用していますが、傷をつけずにピカピカになります。
他のステンレス製品(流しや、蛇口など)も見違えるようになります。
ステンレスの調理器具は新品同様にキレイになります。