- エレックマスター プロ セイロ(蓋付) フジノス 88655926

 

- エレックマスター プロ セイロ(蓋付) フジノス 88655926
- エレックマスター プロ セイロ(蓋付) フジノス 88655926

エレックマスター プロ セイロ(蓋付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法(cm)33
内容量1個注文コード88655926品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質:18-8ステンレス24cm(8合炊き)、33cm(2升炊き)

呼び寸法(cm)33質量(kg)2.3内径×深さ(mm)315×150TKG品番9-0056-0702TKG品番(2017)6-0053-0802
注意
※両手深鍋24cm、和鍋33cmと合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする