仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8ユニットパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88672927
品番
99244
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ホテルパンに入れた料理を湯煎や、底に氷を入れて冷やすことができます.
容量(L)
9.5
サイズ
L1/2
材質
SUS304
高さ(mm)
105
寸法(幅W×奥行D)(mm)
561×181
上部内寸(mm)
503×136
TKG品番
9-0123-0503
TKG品番(2017)
6-0121-0503