仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8ユニットパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88672936
品番
99246
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ホテルパンに入れた料理を湯煎や、底に氷を入れて冷やすことができます.
容量(L)
6
サイズ
L1/2
材質
SUS304
高さ(mm)
158
寸法(幅W×奥行D)(mm)
561×181
上部内寸(mm)
503×136
TKG品番
9-0123-0504
TKG品番(2017)
6-0121-0504