仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
18-8ホテルパン アダプターバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88672945
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
12
全長(mm)
317
高さ(mm)
20
爪長さ(mm)
10
材質
SUS304
TKG品番(2017)
6-0121-0601
TKG品番
9-0123-0601