仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の バンケット用品
仔犬印(本間製作所)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
エコクリーン 18-8ホテルパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88673636
品番
EC2132
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
エコクリーン 18-8ホテルパン(内面ゼロクリア加工)オーブン・スチームコンベクション・ウォーマーグリル等、様々な場所で活躍します。
容量(L)
2.4
サイズ
1/3
材質
SUS304
外形寸法(mm)
327×174
深さ(mm)
65
板厚(mm)
0.7
TKG品番
9-0125-0107
TKG品番(2017)
6-0123-0107