曜日別特売
3025 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー アラベン 88674476

3025 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー アラベン 88674476
3025 アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー アラベン 88674476

アラベン 密封カバー付食品保存コンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ1/6
容量(L)2.6
内容量1個注文コード88674476品番3025
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

密封カバー付食品保存コンテナーです。取替可能なカラークリップ5色付属で色分け保存が可能です。専用マーカーを使えばラベル面に直接書き込め、 食器洗浄機などで洗い落すことができます。カラークリップで分類・優れた気密性・ラベル記入可

材質本体・蓋・クリップ/ポリプロピレンサイズ1/6容量(L)2.6寸法(幅W×奥行D)(mm)176×162深さ(mm)150耐熱温度(℃)-40~+95TKG品番9-0128-0115TKG品番(2017)6-0126-0115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする