10枚取 ホーロー角バット アイボリー 野田琺瑯 88676402

ホーロー角バット アイボリー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88676402 品番10枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

酸に強い!下ごしらえの定番!。
揚げ物の油切りや、食品保存に。
さまざまな料理の下ごしらえ・冷蔵庫内でも、いち早く冷える。
オーブン料理にもご利用下さい。

内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)350×250×50 TGK品番021-33-06-05 材質琺瑯用鋼板/琺瑯加工 アイボリー サイズ10枚取 質量(g)約780 容量(L)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×268×53 TKG品番9-0000-0000 色(縁)アイボリー TKG品番(2017)6-0133-1103 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88676436
2019-08-13
用途:
大学実験室にて使用
教育・研究機関

定番商品で価格機能は問題なしです。サイズも豊富でなお良し。

対象商品:
88676393
2017-11-11
用途:
高校の文化祭バザーで使いました。

なかなかない。広い、深いので焼きそば10食分にちょうどいい

対象商品:
88676436
2016-12-26
用途:
土質試験の含水比試験皿に使用
株式会社岡村地質 様

非常に安定した恒温状態を維持できとっても有意義に使用しました。

対象商品:
88676427
2016-11-19
用途:
部品の洗浄作業に使用

部品の洗浄作業で酸性の溶液を使うので探していました。ホームセンターよりも価格が安かったので次もリピします。

対象商品:
02808714
2014-04-09
用途:
調理

サイズ感、色共に使いやすいと感じました。揚げ物をする際やお菓子を焼いた後などに使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする