アルマイト 大型バット蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88676567 品番 大型バット大用
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

その他、使用できるもの。プリンス用(深バット大<ABT28>兼用)。クイーン用(深バット特大<ABT28>兼用)。大型バット大用(標準バット2号<ABT24>・深型2号<ABT67>・穴明バット2号<ABT25>兼用)。中用(標準バット3号<ABT24>・深型3号<ABT67>・穴明バット3号<ABT25>兼用)

材質アルミ 適合大、標準バット2号、深型2号 サイズ大型バット大用 質量(g)345 間口W×奥行D×高さH(mm)365×290×16 TKG品番9-0136-0305 TKG品番(2017)6-0134-0305 商品タイプフタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする