曜日別特売
中用 アルマイト 大型バット蓋 アカオアルミ 88676576

アルマイト 大型バット蓋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ中用
内容量1個注文コード88676576品番中用
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

その他、使用できるもの。プリンス用(深バット大<ABT28>兼用)。クイーン用(深バット特大<ABT28>兼用)。大型バット大用(標準バット2号<ABT24>・深型2号<ABT67>・穴明バット2号<ABT25>兼用)。中用(標準バット3号<ABT24>・深型3号<ABT67>・穴明バット3号<ABT25>兼用)

サイズ
中用
質量(g)
189
間口W×奥行D×高さH(mm)
322×262×12
TKG品番
9-0136-0306
TKG品番(2017)
6-0134-0306
適合
中、標準バット3号、深型3号
材質
アルミ
商品タイプ
フタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする