アカオアルミ
アルマイト 深バット用 網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
特大用
特大用
大用
中用
小用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88676707
品番
特大用
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
アミ目のピッチ約12mm
材質
鉄 クロムメッキ
サイズ
特大用
質量(g)
404
間口W×奥行D(mm)
462×294
網目
約12mmピッチ
TKG品番
9-0136-1201
TKG品番(2017)
6-0134-1201
商品タイプ
アミ