アカオアルミ
アルマイト 深バット用 網
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
中用
特大用
大用
中用
小用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88676725
品番
中用
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アミ目のピッチ約12mm
材質
鉄 クロムメッキ
サイズ
中用
質量(g)
226
間口W×奥行D(mm)
341×241
網目
約12mmピッチ
TKG品番
9-0136-1203
TKG品番(2017)
6-0134-1203
商品タイプ
アミ