サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の バット・番重・コンテナ
サンコー(三甲)の バット・トレー
サンコー サンバット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88676743
品番
20051000WH101
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐熱温度:-5℃〜80℃
種別
No.2
材質
PP
色
ホワイト
サイズ
No.2
質量(g)
320
容量(L)
4.6
有効内寸(mm)
329×228×60
外寸(mm)
374×273×64
内寸(mm)
350×249×60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
374×273×64
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
347×246×60
TKG品番
9-0136-1402
TKG品番(2017)
6-0134-1402
商品タイプ
バット