PPカラーバット

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88676777 品番 MS-108
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20〜+120 仕様抗菌加工 サイズ 間口W×奥行D×高さH(mm)277×205×43 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-0136-1505 TKG品番(2017)6-0134-1305 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88676752
2026-01-23
用途:
金属加工済み製品の持ち運び
合資会社 サンコーグラフィカ 様

アルミやステンレスの銘板完成品を運ぶのに使っています。基本的にはアルマ製品がメインですが、しっかりしているのでステンレス銘板を運ぶ時にも使っていますが問題無いです。
浅いですが重ねて置けるのも便利です。

2026-01-24
用途:
工場商品の仕分け

特大を購入しました。価格には満足ですが、これより一回り大きな特特大があるといいです。

対象商品:
88676752
2024-07-02
用途:
大型のバットが必要で
医療・福祉・介護関連業

紙に模様をうつすマーブリングしたくて広めのバットを探していましたが大きいものはどれも高くて。これがサイズ的にバッチリで探した中では1番安かった。しっかりしているし、用途に使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
88676752
2024-09-10
用途:
バイクの分解 パーツ皿 オイル皿
サービス業

白いのでオイル汚れ等がわかりやすい。
サイズが大きめなので、作業しやすいのが良い。

対象商品:
88676752
2024-03-22
用途:
作業用

大きさ、固さ、満足です。使用しやすそうです。良かったです

対象商品:
88676761
2023-09-15
用途:
プレス時加工時の部品入れ
製造業

比較的小さな仕掛品などを入れるのに、最適でした。
サイズ感も思った通りで助かった。

対象商品:
88676761
2023-03-27
用途:
実験器具の運搬
教育・研究機関

アセトン等の有機溶媒にも侵されないので、試薬が付着した後でも溶媒でサッと洗ってきれいにできます。

対象商品:
88676752
2023-09-05
用途:
事務所用
卸売・小売業

使いやすくていい製品です。ありがとうございました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする