クローバー(大屋製作所)
樹脂製 深型組バット蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
1号用
0号用
S号用
1号用
2号用
3号用
4号用
5号用
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677014
品番
1号用
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-40
サイズ
1号用
間口W×奥行D(mm)
190×130
TKG品番
9-0137-0803
TKG品番(2017)
6-0135-0803
商品タイプ
フタ