UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
18-8深深バット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677285
品番
6枚取
参考基準価格(税別)
¥11,650
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
少し深めの角バットです。省スペースで多めの食材に対応できます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
6枚取
容量(L)
13.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
477×332×110
底内寸法(mm)
410×270
TKG品番
9-0138-0104
TKG品番(2017)
6-0136-0101
商品タイプ
バット