UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
18-8深深バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
8枚取
注文コード
88677294
品番
8枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
少し深めの角バットです。省スペースで多めの食材に対応できます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
8枚取
容量(L)
10
間口W×奥行D×高さH(mm)
408×295×105
底内寸法(mm)
350×240
TKG品番
9-0138-0105
TKG品番(2017)
6-0136-0102
商品タイプ
バット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88677294
8枚取
76263625
8枚取
18-8 ステンレス深深バット
SUGICO(スギコ)
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
注文コードが変更になりました