UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
18-8深深バット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10枚取
注文コード
88677303
品番
10枚取
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
少し深めの角バットです。省スペースで多めの食材に対応できます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
10枚取
容量(L)
7.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
362×278×100
底内寸法(mm)
300×220
TKG品番
9-0138-0106
TKG品番(2017)
6-0136-0103
商品タイプ
バット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88677303
10枚取
76263634
10枚取
18-8 ステンレス深深バット
SUGICO(スギコ)
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました