UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
18-8深深バット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677321
品番
15枚取
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
少し深めの角バットです。省スペースで多めの食材に対応できます。
材質
18-8ステンレス
サイズ
15枚取
容量(L)
4.5
間口W×奥行D×高さH(mm)
294×230× 85
底内寸法(mm)
250×180
TKG品番
9-0138-0108
TKG品番(2017)
6-0136-0105
商品タイプ
バット