18-8深深バット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88677337 品番 キャビネット
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

少し深めの角バットです。省スペースで多めの食材に対応できます。

材質18-8ステンレス サイズキャビネット 容量(L)2 間口W×奥行D×高さH(mm)215×175× 78 底内寸法(mm)160×125 TKG品番9-0138-0110 TKG品番(2017)6-0136-0107 商品タイプバット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする