エコクリーン UK18-8野菜水切りバット

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88677391 品番 8枚取
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして、合せてご使用できます。エコクリーン加工

材質18-8ステンレス サイズ8枚取 間口W×奥行D×高さH(mm)408×295×105 パンチ径(Φmm)4 TKG品番9-0138-0302 TKG品番(2017)6-0136-0302 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88677443
2020-05-28
用途:
機械パーツの超音波洗浄時に使用

とてもいい。値段が高い。サイズがちょうどよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする