UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
エコクリーン UK18-8野菜水切りバット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677407
品番
10枚取
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして、合せてご使用できます。エコクリーン加工
材質
18-8ステンレス
サイズ
10枚取
間口W×奥行D×高さH(mm)
362×278×100
パンチ径(Φmm)
4
TKG品番
9-0138-0303
TKG品番(2017)
6-0136-0303
商品タイプ
バット