UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
エコクリーン UK18-8野菜水切りバット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677416
品番
12枚取
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして、合せてご使用できます。エコクリーン加工
材質
18-8ステンレス
サイズ
12枚取
間口W×奥行D×高さH(mm)
330×262× 93
パンチ径(Φmm)
4
TKG品番
9-0138-0304
TKG品番(2017)
6-0136-0304
商品タイプ
バット