UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
エコクリーン UK18-8野菜水切りバット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88677434
品番
21枚取
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
パンチング穴径:4.0mm角バットを水受けとして、合せてご使用できます。エコクリーン加工
材質
18-8ステンレス
サイズ
21枚取
間口W×奥行D×高さH(mm)
250×205× 80
パンチ径(Φmm)
4
TKG品番
9-0138-0306
TKG品番(2017)
6-0136-0306
商品タイプ
バット